AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7702 RESISTENZA 60 OHM 100W IP20 - VW3A7702

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7702 RESISTENZA 60 OHM 100W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118065741

Codice prodotto

SNRVW3A7702

Cod. produttore

VW3A7702

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

La resistenza di frenatura consente al motore di funzionare durante le frenature di arresto o di rallentamento. Dissipa l'energia frenante e consente la coppia frenante transitoria massima. Ha un valore ohmico di 60 ohm a 20 °C e un grado di protezione IP20. È compatibile con Altivar 312, Altivar 31, Altivar 32, Altivar 320, Altivar 61, Altivar 71 e Altivar easy 310.