SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7703 RESISTENZA 28 OHM 200W IP20 - VW3A7703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118065758
Codice prodotto
SNRVW3A7703
Cod. produttore
VW3A7703
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
La resistenza di frenatura consente al motore di funzionare durante le frenature di arresto o di rallentamento. Dissipa l'energia frenante e consente la coppia frenante transitoria massima. Ha un valore ohmico di 28 ohm a 20 °C e un grado di protezione IP20. È compatibile con Altivar 312, Altivar 31, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 71 and Altivar easy 310.