SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3CANKCDF180T CONNETTORE CANOPEN - VW3CANKCDF180T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di comunicazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118070431
Codice prodotto
SNRVW3CANKCDF180T
Cod. produttore
VW3CANKCDF180T
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo di comunicazione
Il connettore consente l'integrazione del prodotto nel bus della macchina CANopen. È dotato di connettore SUB-D femmina a 9 vie con terminazione di linea. Dispone di un'uscita cavo a 180° per 2 cavi CANopen. Collegamento CAN-H, CAN-L, CAN-GND. Ha un indice di protezione IP20.