AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R250 CAVO SERCOS III 25 M - VW3E5001R250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R250 CAVO SERCOS III 25 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485293578

Codice prodotto

SNRVW3E5001R250

Cod. produttore

VW3E5001R250

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Cavo di collegamento

Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 25m. gamma prodotto: Lexium 32S, Modicon LMC078, PacDrive 3 - tipo di prodotto o componente: cavo. Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: I controllori dell'architettura PacDrive sono progettati per architetture a Sistema centralizzato. Questo approccio centralizzato offre vantaggi significativi, quali una riduzione dei tempi di engineering, una complessità di sistema ridotta e una manutenzione più rapida.., Hardware e software modulari garantiscono una maggiore trasparenza, Un tool software completamente integrato per una programmazione complete: PLC, motion e funzionalità di robotica, Simulazione delprogramma senza la necessità di avere alcun asse reale in modo da velocizzare la fase di sviluppo e messa in servizio, Funzionalità di diagnostica integrate come Data Logger e oscilloscopio per una diagnostica rapida e precisa, Soluzioni plug-and-play con parametrizzazione automatic e adattamento firmware (Sercos) dei componenti riducono I tempi di manutenzione.... Applicazioni: - General machine control, Packaging machine automation, Material Handling..