SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R300 CAVO SERCOS III 30 M - VW3E5001R300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485458137
Codice prodotto
SNRVW3E5001R300
Cod. produttore
VW3E5001R300
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Cavo di collegamento
Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 30m. gamma prodotto: Lexium 32S, Modicon LMC078, PacDrive 3 - compatibilità gamma: Lexium 52, Lexium 62, Modicon TM5 - compatibilità prodotto: LMC Eco controllore, bus coupler module, LMC Pro controllore, LXM 62 servo drive, LXM 52 servo drive, TM5CSLC.00FS - tipo di prodotto o componente: cable. Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d\'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: .. Applicazioni: ..