AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L10111 LXM INTEG. - INSTALLATION SET - VW3L10111

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L10111 LXM INTEG. - INSTALLATION SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118367272

Codice prodotto

SNRVW3L10111

Cod. produttore

VW3L10111

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Lexium ILA, ILE, ILS, un'offerta di azionamenti integrati per il controllo del movimento. Il kit di ingresso cavo per bus di campo, alimentazione e funzione di disattivazione coppia in sicurezza (Safe torque off - STO) è un accessorio per azionamenti integrati. Peso: 0,07 kg. È adatto a numerosi settori, come la stampa, la carta, il confezionamento, la movimentazione, l'etichettatura, l'industria tessile, la produzione elettronica e le applicazioni della tecnologia medica. È compatibile per l'uso con gli azionamenti integrati Lexium. Il kit include una piastra di ingresso del cavo, contatti a crimpare, connettori a crimpare, alloggiamenti del connettore e pellicola di schermatura. Kit di installazione per il collegamento del bus di comunicazione, dell'alimentazione e della funzione di disattivazione coppia in sicurezza (Safe torque off - STO).