AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L30001R100 LXM INTEG. - CAVO, ALIM., 10M - VW3L30001R100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L30001R100 LXM INTEG. - CAVO, ALIM., 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118367593

Codice prodotto

SNRVW3L30001R100

Cod. produttore

VW3L30001R100

Produttore

SNR

Il cavo per azionamenti con connettori industriali per alimentazione. È dotato di un connettore femmina a 2 pin 1 per il collegamento elettrico. Le sue dimensioni sono 10 m (lunghezza). Pesa 0.609 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. È conforme agli standard DESINA. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.