SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C12 LXM28 CONN. I/O SCIOLTO (3PZ.) - VW3M1C12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480735929
Codice prodotto
SNRVW3M1C12
Cod. produttore
VW3M1C12
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo connettore di I/O è un accessorio progettato per i servoazionamenti Lexium 28. È un connettore SUB-D a 50 pin per l'interfaccia I/O con marcatura CN1 situato sul frontale del servoazionamento Lexium 28. È progettato per cablare 8 ingressi digitaliprogrammabili, 2 ingressi di cattura rapida, 1 ingresso funzione di sicurezza STO, 5 uscite logiche, 1 uscita a treno di impulsi. Pesa 0.100 kg. I servomotori BCH2 in combinazione con i servoazionamenti Lexium 28 sono progettati per applicazioni quali lavorazione dei materiali, movimentazione dei materiali, linea di assemblaggio, confezionamento. Viene venduto in confezioni da 3 unità. I servoazionamenti Lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle di servoazionamenti ottimizzati per le macchine compatte. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per una facile integrazione nelle macchine, integrando interfacce di comunicazione, funzioni di sicurezza e condivisione del bus DC.


