SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3302 MODULO I/O PER LXM32M - VW3M3302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480409912
Codice prodotto
SNRVW3M3302
Cod. produttore
VW3M3302
Produttore
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il modulo I/O aggiuntivo fornisce 4 ingressi discreti, 2 uscite discrete e 2 ingressi/uscite analogici. Fornisce protezione da polarità inversa sull'ingresso. È dotato di una morsettiera a molla per il collegamento elettrico. Peso: 0,45 kg. La gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Il prodotto è compatibile con Lexium 32M. La famiglia Lexium 32 include tre o quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Servoazionamenti e servomotori da 0,15 kW a 7 kW per le massime prestazioni.