AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3401 RESOLVER OPTION MODULE - VW3M3401

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3401 RESOLVER OPTION MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480169700

Codice prodotto

SNRVW3M3401

Cod. produttore

VW3M3401

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Questo modulo di interfaccia encoder è dotato di un connettore femmina a 9 pin per il collegamento elettrico. È compatibile con i servoazionamenti Lexium 32M. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.