AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5103R100 CAVO MOT. BSH-BDH 4MMQ - 10M - CONN/F.L. - VW3M5103R100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5103R100 CAVO MOT. BSH-BDH 4MMQ - 10M - CONN/F.L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118135123

Codice prodotto

SNRVW3M5103R100

Cod. produttore

VW3M5103R100

Produttore

SNR

Cavo alimentazione, Tra servomot. e servoaz. BSH, 4x4mm2+2x1mm2, 10m. tipo di prodotto o componente: banda di alimentazione - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità prodotto: servo motor BMH, 1 motor stacks (190 mm) mounting typeE conforme a EN 60204-1, servo motor BMH, 3 motor stacks (205 mm) mounting type E conforme a EN 60204-1, servo motor BSH, 2 motor stacks (140 mm), servo motor BSH, 3 motor stacks (140 mm), servo motor BSH, 4 motor stacks (140 mm) - compatibilità gamma: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 32 - lunghezza cavo: 10 m - composizione cavi: 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm². Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione.Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..