AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R200 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 20M - VW3M8102R200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R200 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166655

Codice prodotto

SNRVW3M8102R200

Cod. produttore

VW3M8102R200

Produttore

SNR

Lunghezza:

20 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il cavo di controllo è un accessorio dell'encoder. La lunghezza del cavo è 20 m. È dotato di connettore M23 e connettore RJ45 per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 3x (2x0,14 mm²) + (2x0,34 mm²). Viene utilizzato per il collegamento da servomotore a servoazionamento. Peso: 1,4 kg. Il prodotto è compatibile con l'encoder Lexium 32 SinCos Hiperface.