AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R500 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 50M - VW3M8102R500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R500 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 50 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166679

Codice prodotto

SNRVW3M8102R500

Cod. produttore

VW3M8102R500

Produttore

SNR

Lunghezza:

50 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Questo cavo di controllo è un accessorio dei servomotori per il collegamento al servoazionamento. La lunghezza di questo cavo è 50 m. È dotato di connettori M23 e RJ45 per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²). Pesa 3.1 kg. Questa gamma è compatibile con Lexium 32. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.