AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D1A CONN ENC BCH2 40/60/80MM 3PZ - VW3M8D1A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D1A CONN ENC BCH2 40/60/80MM 3PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Set di connettori

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480735981

Codice prodotto

SNRVW3M8D1A

Cod. produttore

VW3M8D1A

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Set di connettori

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Kit 3 connettori encoder BCH2 40/60/80mm. gamma prodotto: Lexium 28, Lexium Easy 26 - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di prodotto o componente: connettore - composizione kit: 1 firewire connector per Encoder motore, 1 quick connector per Encoder motore - compatibilità gamma: Lexium 28, Lexium Easy 26 - compatibilità prodotto: BCH2 (40 mm), BCH2 (60 mm), BCH2 (80 mm), LXM28 - accessori / destinazione elementi: servoazionamento. Benefici: .. Applicazioni: ..