AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8101R50 SD3 :CAVO ENCOD. SCH. CONN. 5M - VW3S8101R50

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8101R50 SD3 :CAVO ENCOD. SCH. CONN. 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119224529

Codice prodotto

SNRVW3S8101R50

Cod. produttore

VW3S8101R50

Produttore

SNR

Lunghezza:

5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Il cavo di feedback encoder consente il collegamento tra il motore sincrono BRS3 e il variatore passo-passo SD3. È dotato di un connettore con una spina encoder a 12 vie per il motore e di un connettore a 12 vie per il lato variatore. È un cavo schermatoda 5 metri.