AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ14 BARRETTA DI TERRA - VZ14

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ14 BARRETTA DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110551938

Codice prodotto

SNRVZ14

Cod. produttore

VZ14

Produttore

SNR

VZ14 è un modulo di messa a terra aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 12A a 40 A, di 690 V compatibile con i tipi di interruttore da V02 a V2. Disponibile in tutto il mondo, è certificatoper più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).