AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ16 BARRETTA DI TERRA - VZ16

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ16 BARRETTA DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 175 A

  • Colore - Nero

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110551952

Codice prodotto

SNRVZ16

Cod. produttore

VZ16

Produttore

SNR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

175 A

Colore:

Nero

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

VZ16 è un modulo di messa a terra aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 125A a 175A 690V, compatibile con interruttori di tipo V5 e V6. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).