AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN06 CONTATTO AUSILIARIO NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN06 CONTATTO AUSILIARIO NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110760064

Codice prodotto

SNRVZN06

Cod. produttore

VZN06

Produttore

SNR

VZN06 è un modulo di contatto ausiliario aggiuntivo per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con interruttori Vario di type VN12 e VN20, è montato su un lato del corpo interruttore. Include 1 contatto NC per il funzionamento CA fino a 690V e alimentazione CC fino a 250V. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).