AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA04 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT. - XACA04

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA04 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Diametro interno dell'apertura - 26 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110645057

Codice prodotto

SNRXACA04

Cod. produttore

XACA04

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

4

Diametro interno dell'apertura:

26 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

no

Adatto per circuiti di controllo:

La pulsantiera pensile vuota Harmony XAC di Schneider Electric ha 4 fori per 4 pulsanti/4 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. È realizzata in polipropilene e ha un involucro giallo. Questa pulsantiera pensile vuota gialla con 4 fori è ideale per scopi generici, poiché consente al costruttore della macchina di aggiungere tutte le unità di controllo necessarie per le stazioni personalizzate assemblate in fabbrica. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polveree la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.