AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA04H7 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT. - XACA04H7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA04H7 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Diametro interno dell'apertura - 26 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110306477

Codice prodotto

SNRXACA04H7

Cod. produttore

XACA04H7

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

4

Diametro interno dell'apertura:

26 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

no

Adatto per circuiti di controllo:

Harmony XACA04H7 è una pulsantiera pensile vuota con 4 fori verticali. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.