SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA205 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS - XACA205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Adatto per arresto di emergenza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110645026
Codice prodotto
SNRXACA205
Cod. produttore
XACA205
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Adatto per arresto di emergenza:
no
Materiale (del corpo):
Plastica



