SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA217 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS - XACA217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 2
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Adatto per arresto di emergenza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110644852
Codice prodotto
SNRXACA217
Cod. produttore
XACA217
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
2
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Adatto per arresto di emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
13
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Larghezza:
52 mm
Altezza:
295 mm
Profondità:
71 mm