SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA2173 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA 2 PULS+1EM. - XACA2173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 2
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110558913
Codice prodotto
SNRXACA2173
Cod. produttore
XACA2173
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
2
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica


