SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA27131 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM. - XACA27131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110426823
Codice prodotto
SNRXACA27131
Cod. produttore
XACA27131
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica


