AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA47141 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS+1 ARR.EM. - XACA47141

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA47141 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS+1 ARR.EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 5

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare

  • Adatto per arresto di emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110835649

Codice prodotto

SNRXACA47141

Cod. produttore

XACA47141

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

5

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare / Trasportare

Adatto per arresto di emergenza:

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

13

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Larghezza:

80 mm

Altezza:

440 mm

Profondità:

107 mm

Harmony XACA47141 è una pulsantiera pensile con 4 pulsanti e un arresto di emergenza per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.