SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA48131 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS+1 ARR.EM. - XACA48131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110501032
Codice prodotto
SNRXACA48131
Cod. produttore
XACA48131
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
13
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Larghezza:
80 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
107 mm



