AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA4913 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS+1 ARR.EM. - XACA4913

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA4913 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS+1 ARR.EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 2

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare

  • Adatto per arresto di emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110740127

Codice prodotto

SNRXACA4913

Cod. produttore

XACA4913

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

4

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

2

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare / Trasportare

Adatto per arresto di emergenza:

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

13

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Larghezza:

80 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

107 mm

La pulsantiera pensile gialla Harmony XAC di Schneider Electric per motori di sollevamento ha 2 velocità. Dispone di 1 pulsante "salita"+ 1 pulsante "discesa"+ 1 pulsante "destra"+ 1 pulsante "sinistra"+ 1 pulsante di arresto d'emergenza e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni di circuiti di comando standard o di media potenza nelle macchine. Dispone di 4 pulsanti e 1 arresto di emergenza con marcature "salita", "discesa", "destra"e "sinistra"con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.