AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA871 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACA871

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA871 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 8

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Altri

  • Adatto per arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110645125

Codice prodotto

SNRXACA871

Cod. produttore

XACA871

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

8

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Altri

Adatto per arresto di emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

13

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Larghezza:

80 mm

Altezza:

560 mm

Profondità:

70 mm

La pulsantiera pensile XACA Schneider Electric è ideale per comandare applicazioni di sollevamento a 1 velocità. Dispone di 1 pulsante "su", 1 pulsante "giù", 1 pulsante "destra"e 1 pulsante "sinistra", 2 pulsanti "diagonali", 1 pulsante "ON"e 1 pulsante "OFF"con 1 contatto normalmente aperto per pulsante e 1 contatto normalmente chiuso per il pulsante "OFF". Ha un grado di protezione IP65. Questa pulsantiera pensile con speciale impugnatura "Pistol grip"è ideale per il controllo diretto con guanti da lavoro pesanti per applicazioni di movimentazione meccanica come carriponte, gru a torre, montacarichi fissi e paranchi a trave. Resistente agli urti e alla corrosione grazie al robusto materiale termoplastico con doppio isolamento. Di lunga durata, consente 1 milione di operazioni.