AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB02 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT - XACB02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB02 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Diametro interno dell'apertura - 22 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110640489

Codice prodotto

SNRXACB02

Cod. produttore

XACB02

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Diametro interno dell'apertura:

22 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

Adatto per circuiti di controllo:

La pulsantiera pensile vuota gialla per circuiti di comando o di potenza è progettata per applicazioni per uso generico. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro con 2 aperture verticali di diametro 22 mm e centri forati da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conformeai requisiti di sicurezza degli standard IEC.