AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB6913 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS 1 PULS ARR.EM - XACB6913

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB6913 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS 1 PULS ARR.EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 7

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 12 A

  • Numero di velocità - 2

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare

  • Adatto per arresto di emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110501216

Codice prodotto

SNRXACB6913

Cod. produttore

XACB6913

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

7

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

12 A

Numero di velocità:

2

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare / Trasportare

Adatto per arresto di emergenza:

Materiale (del corpo):

Plastica

Pulsantiera pensile XAC-B, 6 pulsanti, 1 pulsante arresto di emergenza. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..