SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9114 CAPSULA PULSANTE ROSSO 4 MM - XACB9114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110640861
Codice prodotto
SNRXACB9114
Cod. produttore
XACB9114
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso/bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP65/IP67
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no


