AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9212 CAPSULA PULSANTE NERA 16 MM - XACB9212

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9212 CAPSULA PULSANTE NERA 16 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero/bianco/rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110640946

Codice prodotto

SNRXACB9212

Cod. produttore

XACB9212

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero/bianco/rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

La testa pulsante con cappuccio nero è un componente separato per la pulsantiera pensile XACB a doppio isolamento. La corsa massima di funzionamento è pari a 16 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere,all'acqua e alle vibrazioni.