AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22A0105 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD22A0105

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22A0105 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110655933

Codice prodotto

SNRXACD22A0105

Cod. produttore

XACD22A0105

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare / Trasportare

Adatto per arresto di emergenza:

Materiale (del corpo):

Plastica

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori di sollevamento a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende un involucro in polipropiiene con 2 operatori unidirezionali, inversione e interblocco meccanico e 1 pulsante di arresto di emergenza ad aggancio a scatto di diametro 30 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.