SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD23A0105 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD23A0105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 1
Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110920949
Codice prodotto
SNRXACD23A0105
Cod. produttore
XACD23A0105
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
1
Tipo di movimenti eseguibili:
Sollevare / Trasportare
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm


