AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACV06 CORPO PER LAMPADA SPIA - XACV06

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACV06 CORPO PER LAMPADA SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...400 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...400 V

  • Colore della lampada - Altri

  • Lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110641790

Codice prodotto

SNRXACV06

Cod. produttore

XACV06

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...400 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...400 V

Colore della lampada:

Altri

Lampada:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...400 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Harmony XACV06 è un corpo lampada spia per il montaggio frontale. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.