SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD04 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI - XALD04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB5
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110114836
Codice prodotto
SNRXALD04
Cod. produttore
XALD04
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
4
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
53 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
166 mm
Larghezza:
68 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri