SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD05 PULSANTIERA VUOTA 5 FORI - XALD05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 5
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB5
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110114843
Codice prodotto
SNRXALD05
Cod. produttore
XALD05
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
5
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
53 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
196 mm
Larghezza:
68 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


