AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD132 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO - XALD132

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD132 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Colore del pulsante - Nero

  • Instabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110113969

Codice prodotto

SNRXALD132

Cod. produttore

XALD132

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Illuminabile:

no

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

La pulsantiera Harmony XALD di Schneider Electric gialla per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. Dispone di 1 selettore con marcatura "ARRET-MARCHe ", con 1 contatti NO. Funziona con meccanismo fisso a 2 posizioni e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.