AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD134 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO - XALD134

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD134 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110113952

Codice prodotto

SNRXALD134

Cod. produttore

XALD134

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

500...500 V

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare le funzioni di avvio e arresto nelle macchine. Dispone di 1 selettore con 2 posizioni fisse contrassegnate "O"/ "I"e di 1 contatto normalmente aperto in posizione "I". Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.