SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD164 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NC - XALD164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Con illuminazione - no
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110113525
Codice prodotto
SNRXALD164
Cod. produttore
XALD164
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Con illuminazione:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite


