AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222E PULSANTIERA DUE FUNZIONI 2 NC + 2 NO - XALD222E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222E PULSANTIERA DUE FUNZIONI 2 NC + 2 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114171

Codice prodotto

SNRXALD222E

Cod. produttore

XALD222E

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

0...600 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...600 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...600 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La pulsantiera gialla Harmony XALD di Schneider Electric con 2 funzioni è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata di 1 pulsante bianco "freccia su"e 1 pulsante nero "freccia giù", con 2 contatti NO + 2 contatti NC. Funziona con meccanismo diritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con 2 pulsanti per 2 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle proprie macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.