SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD324 PULSANTIERA TRE FUNZIONI 1 NC + 2 NO - XALD324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 3
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto di emergenza - no
Numero di pulsanti - 3
Numero di spie luminose - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110114546
Codice prodotto
SNRXALD324
Cod. produttore
XALD324
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
3
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di pulsanti:
3
Numero di spie luminose:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


