AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE3 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI IP54 - XALE3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE3 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119017596

Codice prodotto

SNRXALE3

Cod. produttore

XALE3

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

52 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

115 mm

Larghezza:

73 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Harmony XALE3 è una pulsantiera vuota di colore grigio chiaro con 3 intagli. Il suo grado di protezione è IP54. Fa parte della gamma di pulsanti in plastica monoblocco Harmony XB7 di diametro 22 mm e lampade spia.