AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK1702 PULSANTIERA - XALEK1702

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK1702 PULSANTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Numero di pulsanti - 1

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119017794

Codice prodotto

SNRXALEK1702

Cod. produttore

XALEK1702

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

Numero di pulsanti:

1

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Harmony XALE è una pulsantiera completa pronta all'uso per funzione di arresto di emergenza. È dotata di 1 pulsante con testa a fungo, rosso, ad aggancio. Ha un grado di protezione IP54. La pulsantiera fornisce una buona resistenza agli agenti chimici, grazie al suo doppio isolamento elettrico. Fornisce una custodia in ABS a doppio isolamento con una base di colore grigio chiaro (RAL 7035) e una copertura gialla (RAL 1021). La pulsantiera è ideale per applicazioni industriali, in edifici e infrastrutture. È compatibile con la gamma Harmony XB7 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari.