SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG01 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO AMB.GRAVOSI - XALG01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119019323
Codice prodotto
SNRXALG01
Cod. produttore
XALG01
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
65 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Larghezza:
72 mm


