SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG03 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI AMB.GRAVOSI - XALG03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 3
Colore del coperchio della custodia - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110115048
Codice prodotto
SNRXALG03
Cod. produttore
XALG03
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
3
Colore del coperchio della custodia:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
65 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza:
72 mm