AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG04 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI AMB.GRAVOSI - XALG04

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG04 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI AMB.GRAVOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Colore del coperchio della custodia - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119019354

Codice prodotto

SNRXALG04

Cod. produttore

XALG04

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

4

Colore del coperchio della custodia:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

65 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

180 mm

Larghezza:

72 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Harmony XALG è una pulsantiera vuota per ambienti gravosi. Ha 4 fori, 4 aperture verticali, di diametro 22 mm per 4 funzioni. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Estremamente robusta, questa pulsantiera assicura resistenza alla pulizia ad alta pressione e ai prodotti chimici. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Fornisce una custodia in poliammide rinforzato con una base nera (RAL 9005) e una copertura nera (RAL 9005). È adatta ad applicazioni come l'allevamento di animali, la produzione/trasformazione di alimenti e bevande, l'industria idrica, la coltivazione di cereali e frutta. Inoltre è adatta ad applicazioni come l'acquacoltura, la cantieristica e la manutenzione di imbarcazioni, l'edilizia, il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, ecc. È compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari e quadrate.