SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK01H29 PULSANTIERA VUOTA GIALLA BASE GRIGIA - XALK01H29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Giallo
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110959093
Codice prodotto
SNRXALK01H29
Cod. produttore
XALK01H29
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Giallo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
53 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
68 mm
Larghezza:
68 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri