AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK02 PULSANTIERA VUOTA GIALLA 2 FORI ARR.EM. - XALK02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK02 PULSANTIERA VUOTA GIALLA 2 FORI ARR.EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110127317

Codice prodotto

SNRXALK02

Cod. produttore

XALK02

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

53 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

106 mm

Larghezza:

68 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La pulsantiera vuota Harmony XALK di Schneider Electric ha 2 fori per 2 pulsanti/2 funzioni per il controllo delle funzioni di spegnimento e arresto di emergenza. Utilizza il montaggio anteriore e posteriore e dispone di una base grigio chiaro con coperchio giallo. Questa pulsantiera vuota gialla con 2 foro per l'arresto di emergenza consente ai costruttori di macchine di aggiungere all'involucro le necessarie unità di comando dello spegnimento e dell'arresto di emergenza per abilitare le richieste funzioni di sicurezza. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile coni pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.