AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178G PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA - XALK178G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178G PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110113686

Codice prodotto

SNRXALK178G

Cod. produttore

XALK178G

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La pulsantiera gialla XALK di Schneider Electric (RAL1021) è ideale per un arresto di emergenza chiaramente visibile di qualsiasi macchina. L'unità dispone di 1 pulsante a fungo rosso di arresto di emergenza da 40 mm con rilascio "girare per sbloccare ",con 2 contatti normalmente chiusi e 1 contatti normalmente aperti. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera gialla consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza.